Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 2MB80 Diblur din oțel aliat 1/4 X 1 Lungime, 100PK | AC2QVJ

APPROVED VENDOR 2MB80 Diblur din oțel aliat 1/4" X 1" Lungime, 100PK

În stoc
Articol: AC2QVJ Model: 2MB80
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
€47.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Diametru0.2501 - 0.2503 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)12,800 lbs.
finalizareaSimplu
Toleranță la lungime+/- 0.012 "
MaterialAliaj de oțel
Diametru nominal1 / 4 "
Lungime totală1"
Rockwell HardnessC60
Rezistență la forfecare unică (lbs.)6400
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.64
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318290000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2MB80 Diblur din oțel aliat 1/4" X 1" Lungime, 100PK
€47.20 /ambalaj