Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U39080.031.0062 Diblur din oțel aliat 5/16 X 5/8 lungime, 50PK | AC2QVT 2MB92

APPROVED VENDOR U39080.031.0062 Diblură din oțel aliat 5/16 X 5/8 lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AC2QVT Model: U39080.031.0062Ref încrucișat: 2MB92 / 175M01
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
€39.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Diametru0.3126 - 0.3128 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)20,000 lbs.
finalizareaSimplu
Toleranță la lungime+/- 0.012 "
MaterialAliaj de oțel
Diametru nominal5 / 16 "
Lungime totală5 / 8 "
Rockwell HardnessC60
Rezistență la forfecare unică (lbs.)10,000 lbs.
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318190000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U39080.031.0062 Diblură din oțel aliat 5/16 X 5/8 lungime, 50 buc.
€39.13 /ambalaj