Furnizor APROBAT 2NJF2 Snap On Uhmw 1/2 x 0.320 inch 10 picioare Alb | AC2WAD

APPROVED VENDOR 2NJF2 Snap On Uhmw 1/2 x 0.320 inchi 10 picioare alb

Element: AC2WAD Model: 2NJF2
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€45.82 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrindeți șina de ghidare a transportorului
CuloriAlb
Înălțimea interioară3 / 8 "
Lățimea interioară1 / 8 "
Lungime10ft
Toleranță la lungime+ 0.125 / -0.000 "
MaterialUHMW
Max. Temp.180 grade F
Min. Temp. Evaluare-22 de grade F
Inălțime totală1 / 2 "
Lățimea totală1 / 3 "
Rază5 / 32 "
Forța de tracțiune5800 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)0.64
Codul HS3916100000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lățimea deschiderii inferioare (1/16 ")
    • Lățimea de deschidere superioară (1/8 ")

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea interioarăLățimea interioarăInălțime totalăLățimea totalăPreț
Furnizor APROBAT 2NJE8 Snap On Uhmw 1/2 x 1/2 inch 10 Feet Alb | AC2WAA 2NJE83 / 8 "1 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "€40.07
RFQ
Furnizor APROBAT 2NJE9 Snap On Uhmw 5/8 x 3/4 inch 10 Feet Alb | AC2WAB 2NJE91 / 2 "3 / 8 "5 / 8 "3 / 4 "€49.22
RFQ
Furnizor APROBAT 2NJF1 Snap On Uhmw 11/32 x 9/32 inch 10 picioare alb | AC2WAC 2NJF11 / 4 "1 / 8 "11 / 32 "9 / 32 "€29.12
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2NJF2 Snap On Uhmw 1/2 x 0.320 inchi 10 picioare alb
€45.82 /unitate