Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 2NPG9 Izolator de vibrații 2 bucăți 200 lb Cap axial | AC2WRP

APPROVED VENDOR 2NPG9 Izolator de vibrații 2 bucăți 200 lb Cap axial

În stoc
Element: AC2WRP Model: 2NPG9
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
€16.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontare pe podea 2 buc. Izolator de vibrații delimitat central
deflecție0.012 - 0.05 "
Dimensiunea A0.531 "
Tip izolator2 buc. Centrat
Max. Încărcare axială200 lb.
Max. Încărcare radială120 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS4016996050
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Suport structural gros (0.50 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea AMax. Încărcare axialăMax. Încărcare radialăPreț
APPROVED VENDOR 2NPG8 Izolator de vibrații 2 bucăți 130 lb Cap axial | AC2WRN 2NPG80.39 "130 lb.80 lb.€11.39
APPROVED VENDOR 2NPH1 Izolator de vibrații 2 bucăți 380 lb Cap axial | AC2WRQ 2NPH10.657 "380 lb.280 lb.€24.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2NPG9 Izolator de vibrații 2 bucăți 200 lb Cap axial
€16.47 /unitate