Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 2NPH1 Izolator de vibrații 2 bucăți 380 lb Cap axial | AC2WRQ

APPROVED VENDOR 2NPH1 Izolator de vibrații 2 bucăți 380 lb Cap axial

În stoc
Articol: AC2WRQ Model: 2NPH1
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
€21.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontare pe podea 2 buc. Izolator de vibrații delimitat central
deflecție0.012 - 0.05 "
Dimensiunea A0.657 "
Tip izolator2 buc. Centrat
Max. Încărcare axială380 lb.
Max. Încărcare radială280 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS4016996050
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Suport structural gros (0.75 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea AMax. Încărcare axialăMax. Încărcare radialăPreț
APPROVED VENDOR 2NPG8 Izolator de vibrații 2 bucăți 130 lb Cap axial | AC2WRN 2NPG80.39 "130 lb.80 lb.€11.39
APPROVED VENDOR 2NPG9 Izolator de vibrații 2 bucăți 200 lb Cap axial | AC2WRP 2NPG90.531 "200 lb.120 lb.€14.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2NPH1 Izolator de vibrații 2 bucăți 380 lb Cap axial
€21.44 /unitate