Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U08305.050.0225 Carriage Blt 1/2-13 2-1/4 inch din oțel cu conținut scăzut de carbon, zinc, 25 buc | AG2FFU 31HZ90

GRAINGER U08305.050.0225 Carriage Blt 1/2-13 2-1/4 inch din oțel cu conținut scăzut de carbon, zinc, 25 buc

În stoc
Element: AG2FFU Model: U08305.050.0225Ref. cruce: 31HZ90 / 164W74

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€48.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateA
Cap Dia.1.032 - 1.094 "
Inaltimea capului0.25 - 0.27 "
Tip capRundă
Lungime2.25 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Înălțimea pătrată0.25 - 0.281 "
Lățimea pătrată0.492 - 0.515 "
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet1 / 2-13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6542
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152055

Detalii produs:

    • Tip gât (gât pătrat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U08305.050.0225 Carriage Blt 1/2-13 2-1/4 inch din oțel cu conținut scăzut de carbon, zinc, 25 buc
€48.75 /ambalaj