Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 2PZN3 Taper Pin Standard 18-8 #1 X 2 Inch Length, 10PK | AC3AUP

APPROVED VENDOR 2PZN3 Taper Pin Standard 18-8 #1 X 2 inch Lungime, 10PK

În stoc
Element: AC3AUP Model: 2PZN3
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
€26.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.171 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală2"
Mărimea#1
Diafragmă mică.0.130 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8477908501
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2PZN3 Taper Pin Standard 18-8 #1 X 2 inch Lungime, 10PK
€26.74 /ambalaj