Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2PZY1 Pin conic Standard 18-8 #7 x 2 1/2 inch Lungime | AC3AWG

APPROVED VENDOR 2PZY1 Pin conic Standard 18-8 #7 x 2 1/2 inch Lungime

În stoc
Element: AC3AWG Model: 2PZY1
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
€11.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.406 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală2.5 "
Mărimea#7
Diafragmă mică.0.357 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8477908501
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2PZY1 Pin conic Standard 18-8 #7 x 2 1/2 inch Lungime
€11.12 /unitate