Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 2PZY9 Taper Pin Standard 18-8 #7 x 5 1/2 inch Lungime | AC3AWL

APPROVED VENDOR 2PZY9 Pin conic Standard 18-8 #7 x 5 1/2 inch Lungime

În stoc
Articol: AC3AWL Model: 2PZY9
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
€18.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.406 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală5.5 "
Mărimea#7
Diafragmă mică.0.295 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8477908501
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2PZY9 Pin conic Standard 18-8 #7 x 5 1/2 inch Lungime
€18.20 /unitate