Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 2RAA5 Taper Pin Standard 18-8 #8 x 7 inch Lungime | AC3BBK

APPROVED VENDOR 2RAA5 Taper Pin Standard 18-8 #8 x 7 inch Lungime

În stoc
Articol: AC3BBK Model: 2RAA5
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
€34.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.500 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală7"
Mărimea#8
Diafragmă mică.0.346 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8477908501
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2RAA5 Taper Pin Standard 18-8 #8 x 7 inch Lungime
€34.51 /unitate