Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 2RAE6 Taper Pin Standard Oțel Carbon #9 x 6 1/2 Inch Lungime | AC3BCL

APPROVED VENDOR Pin conic 2RAE6 Oțel carbon standard #9 x 6 1/2 inch lungime

În stoc
Articol: AC3BCL Model: 2RAE6
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
€10.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.591 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOtel carbon
Lungime totală6.5 "
Mărimea#9
Diafragmă mică.0.456 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.19
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8477908501
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Pin conic 2RAE6 Oțel carbon standard #9 x 6 1/2 inch lungime
€10.43 /unitate