APPROVED VENDOR 2RRJ7 Automatic Door Bottom 3 Feet Length | AC3DFD

APPROVED VENDOR 2RRJ7 Automatic Door Bottom 3 Feet Length

Articol: AC3DFD Model: 2RRJ7

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFundul ușii automate
finalizareaAluminiu
Înălțimea flanșei1-21/32 "
Materialul flanșeiAluminiu
Introduceți materialulVinil din PVC
Inserați dimensiunea3 / 8 "
Lungime36 "
PerformanţăStandard Duty
Proiectare13 / 32 "
Lăţime3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8302416045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRJ7 Automatic Door Bottom 3 Feet Length