VÂNZĂTOR APROBAT 2RRP1 Bandă de protecție pentru ușă din oțel Bej magnetic | AC3DGC

APPROVED VENDOR 2RRP1 Bandă de protecție pentru ușă din oțel, bej magnetic

Articol: AC3DGC Model: 2RRP1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€54.01 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de bandă de protecție pentru uși magnetice din oțel
Înălțimea flanșei5 / 8 "
Materialul flanșeiTPR vinil magnetic
Grosimea flanșei1 / 4 "
Piese metaliceNu este inclus
Inserați culoareaBej
Introduceți materialulTPR vinil magnetic
Inserați dimensiunea1 / 2 "
Introduceți tipulFantă
Max. Gapul ușii1 / 4 "
Tip montareSuprafață
Lungime totală16.5ft
Lățimea totală3 / 4 "
Proiectare3 / 8 "
Vândut ca(3) Benzi
Rămâne flexibil la0 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.91
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)210.82
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8505110000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInserați culoareaPreț
Furnizor APROBAT 2RRP2 Benzi de protectie pentru usa de otel, maro magnetic | AC3DGD 2 RRP2Maro€49.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRP1 Bandă de protecție pentru ușă din oțel, bej magnetic
€54.01 /unitate