Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2RRP2 Benzi de protectie pentru usa de otel, maro magnetic | AC3DGD

APPROVED VENDOR 2RRP2 Bandă de protecție pentru ușă din oțel, maro magnetic

În stoc
Articol: AC3DGD Model: 2RRP2
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
€49.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de bandă de protecție pentru uși magnetice din oțel
Înălțimea flanșei5 / 8 "
Materialul flanșeiTPR vinil magnetic
Grosimea flanșei1 / 4 "
Piese metaliceNu este inclus
Inserați culoareaMaro
Introduceți materialulTPR vinil magnetic
Inserați dimensiunea1 / 2 "
Introduceți tipulFantă
Max. Gapul ușii1 / 4 "
Tip montareSuprafață
Lungime totală16.5ft
Lățimea totală3 / 4 "
Proiectare3 / 8 "
Vândut ca(3) Benzi
Rămâne flexibil la0 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)160.02
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8505110000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInserați culoareaPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 2RRP1 Bandă de protecție pentru ușă din oțel Bej magnetic | AC3DGC 2 RRP1Bej€44.64
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRP2 Bandă de protecție pentru ușă din oțel, maro magnetic
€49.49 /unitate