VINDATOR APROBAT 2RRT4 Toc de ușă Weatherstip maro 7 picioare lungime | AC3DGU

APPROVED VENDOR 2RRT4 Toc de ușă Weatherstip maro Lungime de 7 picioare

Element: AC3DGU Model: 2RRT4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€22.95 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBordă pentru tocul ușii
Înălțimea flanșei1 / 2 "
Grosimea flanșei1 / 4 "
Piese metaliceNu este inclus
Inserați culoareaMaro
Introduceți materialulSpuma poliuretanica
Inserați dimensiunea1 / 2 "
Introduceți tipulFantă
Lungime totală7ft
Proiectare13 / 16 "
Vândut caStrip

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)210.82
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInserați culoareaPreț
VINDATOR APROBAT 2RRT3 Toc de ușă Weatherstip Alb 7 picioare Lungime | AC3DGT 2RRT3Alb€10.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRT4 Toc de ușă Weatherstip maro Lungime de 7 picioare
€22.95 /unitate