Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 2RRT3 Toc de ușă Weatherstip Alb 7 picioare Lungime | AC3DGT

APPROVED VENDOR 2RRT3 Toc de ușă Weatherstip Alb Lungime de 7 picioare

În stoc
Element: AC3DGT Model: 2RRT3
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
€10.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBordă pentru tocul ușii
Înălțimea flanșei1 / 2 "
Grosimea flanșei1 / 4 "
Piese metaliceNu este inclus
Inserați culoareaAlb
Introduceți materialulSpuma poliuretanica
Inserați dimensiunea1 / 2 "
Introduceți tipulFantă
Lungime totală7ft
Proiectare13 / 16 "
Vândut caStrip

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.39
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInserați culoareaPreț
VINDATOR APROBAT 2RRT4 Toc de ușă Weatherstip maro 7 picioare lungime | AC3DGU 2RRT4Maro€18.97
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRT3 Toc de ușă Weatherstip Alb Lungime de 7 picioare
€10.45 /unitate