Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 2RYY8 Caster Wheel 1200 Lb. 6 D x 2 Inch | AC3EWV

APPROVED VENDOR 2RYY8 Roată roată 1200 lb. 6 D x 2 inchi

În stoc
Element: AC3EWV Model: 2RYY8
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
€30.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată roată
Bore Dia.1 / 2 "
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Materialul roții rotativeFontă
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăFontă
Durometru65 Shore A
Se potrivește cu axa1 / 2 "
Lungimea butucului2.187 "
Lățimea butucului2-1/4 "
Rating de încărcare1200 lb.
Bucșă cu cheieInclus
Temp. Gamă45 de grade până la 800 de grade F
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților6"
Materialul roțiiFontă
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3175
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS8716900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea butuculuiBore Dia.Gama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareRezistent laBucșă cu cheieTemp. GamăRulmenți cu roțiPreț
Furnizor APROBAT 1KA81 Roată de 155 lb. 3-1/2 D x 1-1/4in | AA9ZXR 1KA811.5 "3 / 8 "0 - 299 lb.155 lb.Apă, ulei, substanțe chimice, majoritatea acizilorNu este inclus14 de grade până la 150 de grade F1 bucată Delrin(R)€5.13
VÂNZĂTOR APROBAT 1KA89 Roată roată 250 lb. 3-1/2 D x 1-1/4in | AA9ZXX 1KA891.5 "3 / 8 "0 - 299 lb.250 lb.Apă, ulei, substanțe chimice, majoritatea acizilorNu este inclus14 de grade până la 150 de grade F2 bucată Delrin(R)€11.75
VÂNZĂTOR APROBAT 1KA93 Roată roată 715 lb. 2-9/16 D x 1-3/8in | AA9ZYA 1KA931.5 "3 / 8 "0 - 299 lb.165 lb.Apă, ulei, substanțe chimice, majoritatea acizilorNu este inclus14 de grade până la 150 de grade F1 bucată Delrin(R)€7.66
Furnizorul APROBAT 1KA95 Roată de 990 lb. 3-3/8 D x 2-15/16in | AA9ZYB 1KA951.5 "3 / 8 "0 - 299 lb.165 lb.Apă, ulei, substanțe chimice, majoritatea acizilorNu este inclus14 de grade până la 150 de grade F2 bucată Delrin(R)€12.69
VÂNZĂTOR APROBAT 1KA97 Roată roată 500 lb. 3-1/2 D x 1-7/16in | AA9ZYC 1KA971.5 "3 / 8 "0 - 299 lb.165 lb.Apă, ulei, substanțe chimice, majoritatea acizilorNu este inclus14 de grade până la 150 de grade FMinge sigilată€20.28
Furnizor APROBAT 1KA99 Roată de 3000 lb. 4-1/2 D x 1-5/8in | AA9ZYD 1KA991.5 "3 / 8 "0 - 299 lb.275 lb.Apă, ulei, substanțe chimice, majoritatea acizilorNu este inclus14 de grade până la 150 de grade F2 bucată Delrin(R)€11.50
VÂNTORUL APROBAT 1KB11 Roată roată 1000lb 4-15/16d x 1-7/16in | AB2AFQ 1KB111.5 "3 / 8 "0 - 299 lb.275 lb.Apă, ulei, substanțe chimice, majoritatea acizilorNu este inclus14 de grade până la 150 de grade F2 bucată Delrin(R)€14.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2RYY8 Roată roată 1200 lb. 6 D x 2 inchi
€30.46 /unitate