Furnizor APROBAT 2TUR2 Dolly reglabil 880 lb. | AC3HXL

APPROVED VENDOR 2TUR2 Dolly reglabil 880 lb.

În stoc
Articol: AC3HXL Model: 2TUR2

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€203.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDolly reglabil
Dia roata cu rotire.4"
Materialul roții rotativePolipropilenă
Tip roată cu rotițăPivotant
Lățimea roții1.375 "
CuloriSilver
Capacitate de încărcare880 lb.
Numărul de roți rotative4
Înălțimea platformei6"
Lungimea platformei32.5 "
Material platformăSârmă din oțel
Stil de platformăSârmă, cu buze ridicate
Lățimea peronului24.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.98
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)85.6
Lățimea navei (cm)65.02
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Max. Dreptunghi (32 x 24 ")

Variante de produs

ProdusModelMaterial platformăDia roata cu rotire.Materialul roții rotativeStil de platformăLățimea peronuluiLățimea roțiiCuloriCapacitate de încărcarePreț
Furnizor APROBAT 2TUR1 Dolly reglabil 880 lb. | AC3HXK 2TUR1Sârmă din oțel4"PolipropilenăSârmă, cu buze ridicate16.5 "1.375 "Silver880 lb.€187.95
Furnizor APROBAT 48J131 Carucior reglabil Capacitate 2000 Lb 24-1/2 x 34 | AD6QXQ 48J131Oţel4"fenolicDeschideți, spălați34 "2"Albastru2000 lb.€520.20
Furnizor APROBAT 48J132 Carucior reglabil Capacitate 3000 Lb 24-1/2 x 34 | AD6QXR 48J132Oţel6"fenolicDeschideți, spălați34 "2"Albastru3000 lb.€566.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2TUR2 Dolly reglabil 880 lb.
€203.99 /unitate