Furnizor APROBAT 2TUR1 Dolly reglabil 880 lb. | AC3HXK

APPROVED VENDOR 2TUR1 Dolly reglabil 880 lb.

În stoc
Articol: AC3HXK Model: 2TUR1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€187.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDolly reglabil
Dia roata cu rotire.4"
Materialul roții rotativePolipropilenă
Tip roată cu rotițăPivotant
Lățimea roții1.375 "
CuloriSilver
Capacitate de încărcare880 lb.
Numărul de roți rotative4
Înălțimea platformei6"
Lungimea platformei24.5 "
Material platformăSârmă din oțel
Stil de platformăSârmă, cu buze ridicate
Lățimea peronului16.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.26
Înălțimea navei (cm)88.9
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Max. Dreptunghi (24 x 16 ")

Variante de produs

ProdusModelMaterial platformăDia roata cu rotire.Materialul roții rotativeStil de platformăLățimea peronuluiLățimea roțiiCuloriCapacitate de încărcarePreț
Furnizor APROBAT 2TUR2 Dolly reglabil 880 lb. | AC3HXL 2TUR2Sârmă din oțel4"PolipropilenăSârmă, cu buze ridicate24.5 "1.375 "Silver880 lb.€203.99
Furnizor APROBAT 48J131 Carucior reglabil Capacitate 2000 Lb 24-1/2 x 34 | AD6QXQ 48J131Oţel4"fenolicDeschideți, spălați34 "2"Albastru2000 lb.€520.20
Furnizor APROBAT 48J132 Carucior reglabil Capacitate 3000 Lb 24-1/2 x 34 | AD6QXR 48J132Oţel6"fenolicDeschideți, spălați34 "2"Albastru3000 lb.€566.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2TUR1 Dolly reglabil 880 lb.
€187.95 /unitate