Furnizor APROBAT 48J131 Carucior reglabil Capacitate 2000 Lb 24-1/2 x 34 | AD6QXQ

APPROVED VENDOR 48J131 Carucior reglabil Capacitate 2000 lb 24-1/2 x 34

În stoc
Articol: AD6QXQ Model: 48J131

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€520.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDolly reglabil
Dia roata cu rotire.4"
Materialul roții rotativefenolic
Tip roată cu rotițăPivotant
Lățimea roții2"
CuloriAlbastru
Capacitate de încărcare2000 lb.
Numărul de roți rotative4
Înălțimea platformei7"
Lungimea platformei24.5 "
Material platformăOţel
Stil de platformăDeschideți, spălați
Lățimea peronului34 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.21
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)65.53
Lățimea navei (cm)44.45
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Max. Dreptunghi (34 "x 24-1 / 2")
    • Max. Pătrat (24-1 / 2 "x 24-1 / 2")
    • Min. Pătrat (22 "x 22")

Variante de produs

ProdusModelMaterial platformăDia roata cu rotire.Materialul roții rotativeStil de platformăLățimea peronuluiLățimea roțiiCuloriCapacitate de încărcarePreț
Furnizor APROBAT 2TUR1 Dolly reglabil 880 lb. | AC3HXK 2TUR1Sârmă din oțel4"PolipropilenăSârmă, cu buze ridicate16.5 "1.375 "Silver880 lb.€187.95
Furnizor APROBAT 2TUR2 Dolly reglabil 880 lb. | AC3HXL 2TUR2Sârmă din oțel4"PolipropilenăSârmă, cu buze ridicate24.5 "1.375 "Silver880 lb.€203.99
Furnizor APROBAT 48J132 Carucior reglabil Capacitate 3000 Lb 24-1/2 x 34 | AD6QXR 48J132Oţel6"fenolicDeschideți, spălați34 "2"Albastru3000 lb.€566.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 48J131 Carucior reglabil Capacitate 2000 lb 24-1/2 x 34
€520.20 /unitate