Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2UA28 Cuplaj de reducere 1 x 1/2 inch din oțel inoxidabil 316 | AC3KBA

APPROVED VENDOR 2UA28 Cuplaj de reducere 1 x 1/2 inch din oțel inoxidabil 316

În stoc
Element: AC3KBA Model: 2UA28
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
€78.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea cuplajului
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă3000 psi@100 grade F
Max. Presiunea aburului2500 psi@350 grade F
Dimensiunea conductei1 "x 1/2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3884
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7307221000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpPresiune maximăMax. Presiunea aburuluiDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1LTN7 Cuplaj de reducere 1/4 x 1/8 inch din oțel inoxidabil 304 | AB2FLE 1LTN7304 oțel inoxidabil300 psi150 psi1 / 4 "x 1 / 8"€6.18
Furnizor APROBAT 1LTN8 Cuplaj de reducere 3/8 x 1/8 inch 304 din oțel inoxidabil | AB2FLF 1LTN8304 oțel inoxidabil300 psi150 psi3 / 8 "x 1 / 8"€8.53
Furnizor APROBAT 1LTN9 Cuplaj de reducere 3/8 x 1/4 inch din oțel inoxidabil 304 | AB2FLG 1LTN9304 oțel inoxidabil300 psi150 psi3 / 8 "x 1 / 4"€8.70
Furnizor APROBAT 1LTP1 Cuplaj de reducere 1/2 x 1/8 inch din oțel inoxidabil 304 | AB2FLH 1LTP1304 oțel inoxidabil300 psi150 psi1 / 2 "x 1 / 8"€8.81
Furnizor APROBAT 1LTP2 Cuplaj de reducere 1/2 x 1/4 inch din oțel inoxidabil 304 | AB2FLJ 1LTP2304 oțel inoxidabil300 psi150 psi1 / 2 "x 1 / 4"€9.51
Furnizor APROBAT 1LTP3 Cuplaj de reducere 1/2 x 3/8 inch 304 din oțel inoxidabil | AB2FLK 1LTP3304 oțel inoxidabil300 psi150 psi1 / 2 "x 3 / 8"€10.84
Furnizor APROBAT 1LTP5 Cuplaj de reducere 3/4 x 1/4 inch Oțel inoxidabil 304 | AB2FLM 1LTP5304 oțel inoxidabil300 psi150 psi3 / 4 "x 1 / 4"€12.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2UA28 Cuplaj de reducere 1 x 1/2 inch din oțel inoxidabil 316
€78.11 /unitate