Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 2UGU2 Taper Pin Threaded 18-8 5/16-24 x 2 7/32 | AC3LBZ

APPROVED VENDOR 2UGU2 Pin conic Filetat 18-8 5/16-24 x 2 7/32

În stoc
Articol: AC3LBZ Model: 2UGU2
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
€10.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.339 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală2 7 / 32 "
Rockwell HardnessB90
Mărimea#6
Diafragmă mică.0.234 "
Diafragmă mică. Toleranţă+/- 0.010 "
Dimensiune de filet5 / 16-24
TipFiletat
Lungime utilizabilă1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8477908501
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2UGU2 Pin conic Filetat 18-8 5/16-24 x 2 7/32
€10.47 /unitate