Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 2UGW1 Pin conic Filetat 18-8 3/8-24 x 6 9/16 | AC3LCH

APPROVED VENDOR 2UGW1 Pin conic Filetat 18-8 3/8-24 x 6 9/16

În stoc
Element: AC3LCH Model: 2UGW1
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
€35.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.407 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală6 9 / 16 "
Rockwell HardnessB90
Mărimea#7
Diafragmă mică.0.297 "
Diafragmă mică. Toleranţă+/- 0.010 "
Dimensiune de filet3 / 8-24
TipFiletat
Lungime utilizabilă6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8477908501
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2UGW1 Pin conic Filetat 18-8 3/8-24 x 6 9/16
€35.89 /unitate