Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2UGY2 Pin conic Filetat 18-8 5/8-18 x 5 7/16 | AC3LCY

APPROVED VENDOR 2UGY2 Pin conic Filetat 18-8 5/8-18 x 5 7/16

În stoc
Element: AC3LCY Model: 2UGY2
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
€86.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.704 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală5.437 "
Rockwell HardnessB90
Mărimea#10
Diafragmă mică.0.531 "
Diafragmă mică. Toleranţă+/- 0.010 "
Dimensiune de filet5 / 8-18
TipFiletat
Lungime utilizabilă4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8477908501
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2UGY2 Pin conic Filetat 18-8 5/8-18 x 5 7/16
€86.43 /unitate