Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 2UGY5 Taper Pin Threaded Low Carbon Steel 8-32 X 1 1/4, 5PK | AC3LDB

APPROVED VENDOR 2UGY5 știft conic filetat din oțel cu conținut scăzut de carbon 8-32 X 1 1/4, 5 buc.

În stoc
Element: AC3LDB Model: 2UGY5
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
€15.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.170 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOtel carbon
Lungime totală1.25 "
Rockwell HardnessB85
Mărimea#1
Diafragmă mică.0.109 "
Diafragmă mică. Toleranţă+/- 0.010 "
Dimensiune de filet8-32
TipFiletat
Lungime utilizabilă1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8477908501
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2UGY5 știft conic filetat din oțel cu conținut scăzut de carbon 8-32 X 1 1/4, 5 buc.
€15.04 /ambalaj