Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 2UHA7 Taper Pin Threaded 1/4-28 X 3 13/32, 5PK | AC3LDQ

APPROVED VENDOR 2UHA7 Pin conic Filetat 1/4-28 X 3 13/32, 5PK

În stoc
Element: AC3LDQ Model: 2UHA7
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
€22.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.287 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOtel carbon
Lungime totală3 13 / 32 "
Rockwell HardnessB85
Mărimea#5
Diafragmă mică.0.187 "
Diafragmă mică. Toleranţă+/- 0.010 "
Dimensiune de filet1 / 4-28
TipFiletat
Lungime utilizabilă3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8477908501
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2UHA7 Pin conic Filetat 1/4-28 X 3 13/32, 5PK
€22.63 /ambalaj