Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 2UJP7 Cotter Hairpin 0.148 X 3 5/16, 25PK | AC3LLP

APPROVED VENDOR 2UJP7 Agraf de păr 0.148 X 3 5/16, 25 buc.

În stoc
Articol: AC3LLP Model: 2UJP7
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
€22.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCui spintecat
finalizareazinc
Se potrivește cu axul Dia.3/4 to 1-1/8"
Lungime3 5 / 16 "
MaterialOţel
Pin Dia.9 / 64 "
TipAc de păr

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4095
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2UJP7 Agraf de păr 0.148 X 3 5/16, 25 buc.
€22.83 /ambalaj