Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 2VUV8 Numerele plăcuței de înmatriculare 1-10 - Pachet De 10 | AC3RXZ

APPROVED VENDOR 2VUV8 Numerele plăcuței de înmatriculare 1-10 - Pachet de 10

În stoc
Articol: AC3RXZ Model: 2VUV8

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€27.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlăcuță de înmatriculare
CuloriArgintiu cu inscripții negre
MaterialAluminiu
Inălțime totală7 / 8 "
Lățimea totală2 5 / 16 "
SubcategoriePlăcuță de înmatriculare
TipNumerele de la 1 la 10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8310000000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
Furnizorul APROBAT 2VUV9 Numerele plăcuței de înmatriculare 11-25 Buc. 15 | AC3RYA 2VUV9Numerele de la 11 la 25€45.18
VINDATOR APROBAT 2VUW1 Numerele plăcuței de înmatriculare 26-50 - Pachet De 25 | AC3RYB 2VUW1Numerele de la 26 la 50€23.57
VINDATOR APROBAT 2VUW2 Numerele plăcuței de înmatriculare 51-100 - Pachet De 50 | AC3RYC 2VUW2Numerele de la 51 la 100€142.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2VUV8 Numerele plăcuței de înmatriculare 1-10 - Pachet de 10
€27.94 /unitate