Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 2WA21 Piuliță hexagonală Alamă 1/4-20 7/16 W, 100PK | AC3TWF

APPROVED VENDOR 2WA21 Piuliță hexagonală alamă 1/4-20 7/16 W, 100 buc.

În stoc
Articol: AC3TWF Model: 2WA21

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€51.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăAlamă
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareaSimplu
Înălţime3 / 16 "
MaterialAlamă
Tip piulițăPiuliță cu șurub pentru mașină
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipȘurubul mașinii
Lăţime7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.288
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7415338010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2WA21 Piuliță hexagonală alamă 1/4-20 7/16 W, 100 buc.
€51.34 /ambalaj