Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2WJ98 Cot 90 grade 3 inch Fnpt | AC3UZZ

APPROVED VENDOR 2WJ98 Cot 90 grade 3 inch Fnpt

În stoc
Articol: AC3UZZ Model: 2WJ98
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
€95.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material corpFier negru maleabil
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei3"
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 366 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.232
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7307199060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiTemp. GamăPreț
Furnizor APROBAT 1LBU1 Cot 90 grade 1/4 inch Fnpt | AB2DFV 1LBU1Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F1 / 4 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€14.91
Furnizor APROBAT 1LBU2 Cot 90 grade 3/8 inch Fnpt | AB2DFW 1LBU2Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F3 / 8 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€13.78
Furnizor APROBAT 1LBU3 Cot 90 grade 1/2 inch Fnpt | AB2DFX 1LBU3Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F1 / 2 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€17.85
Furnizor APROBAT 1LBU4 Cot 90 grade 3/4 inch Fnpt | AB2DFY 1LBU4Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F3 / 4 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€23.16
Furnizor APROBAT 1LBU5 Cot 90 grade 1 inch Fnpt | AB2DFZ 1LBU5Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F1"300 psi-20 grade până la 550 grade F€34.09
Furnizor APROBAT 1LBU6 Cot 90 grade 1-1/4 inch Fnpt | AB2DGA 1LBU6Fier negru maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F1.25 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€54.69
Furnizor APROBAT 1LBU7 Cot 90 grade 1-1/2 inch Fnpt | AB2DGB 1LBU7Fier negru maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F1.5 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€73.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2WJ98 Cot 90 grade 3 inch Fnpt
€95.40 /unitate