Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APROBAT VENDOR 2XPA7 Tijă Nylon Negru 1 1/8 inch diametru x 1 picior lungime | AC3YVT

APPROVED VENDOR 2XPA7 Tijă Nylon Negru 1 1/8 inch diametru x 1 picior lungime

În stoc
Element: AC3YVT Model: 2XPA7
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
€20.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
CuloriNegru
Diametru1.125 "
Toleranța diametrului+ 0.005 / -0.000 "
Lungime1 ft.
Toleranță la lungime+ 0.125 / -0.000 "
MaterialNylon extrudat 6/6
Max. Temp.210 F
Min. Temp. Evaluare-40 grade F
Forța de tracțiune12,000 psi
TipColorat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS3916905000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruToleranța diametruluiLungimePreț
APROBAT VENDOR 2XNZ8 Tijă Nylon Negru 3/16 inch diametru x 1 picior lungime | AC3YVJ 2XNZ83 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€1.46
VANDATOR APROBAT 2XNZ9 Tijă Nylon Negru 1/4 inch diametru x 1 picior lungime | AC3YVK 2XNZ91 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€2.13
APROBAT VENDOR 2XPA1 Tijă Nylon Negru 3/8 inch diametru x 1 picior lungime | AC3YVL 2XPA13 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€2.80
APROBAT VENDOR 2XPA2 Tijă Nylon Negru 1/2 inch diametru x 1 picior lungime | AC3YVM 2XPA21 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€6.86
APROBAT VENDOR 2XPA3 Tijă Nylon Negru 5/8 inch diametru x 1 picior lungime | AC3YVN 2XPA35 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€6.30
APROBAT VENDOR 2XPA4 Tijă Nylon Negru 3/4 inch diametru x 1 picior lungime | AC3YVP 2XPA43 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€9.60
APROBAT VENDOR 2XPA5 Tijă Nylon Negru 7/8 inch diametru x 1 picior lungime | AC3YVQ 2XPA57 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€13.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2XPA7 Tijă Nylon Negru 1 1/8 inch diametru x 1 picior lungime
€20.41 /unitate