DAYTON Suflante cu curbă dublă intrare cu transmisie cu curea


Filtru
Tip rulment: Minge , Finisajul carcasei: Nici unul , Material carcasă: Oțel galvanizat , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. Temp. admisie: 150 grade F , Montare: Multipoziție , Tip: Curbă dublă de admisie înainte, transmisie cu curea, motor mai puțin , Materialul roții: Oţel
StilModelLățimea roțiiÎnălțimea de descărcare (în.)Lățime de descărcare (in)Adâncimea locuințeiÎnălțimea carcaseiLățimea carcaseiDiagrama arborelui.Diametrul roțilorPreț (ex. TVA)
A
5NRC7
6.75 "6-5 / 169.18714-15/16 "16 15 / 16 "9 3 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "€436.72
A
5NRC8
6.75 "6-5 / 169.18712-1/2 "14.187 "9 3 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "€523.06
A
5NRD0
7.625 "710.516-9/16 "18 13 / 16 "10 1 / 2 "3 / 4 "11 1 / 8 "€486.20
A
5NRD2
9 1 / 16 "8.37512.2519-3/8 "21 11 / 16 "12 1 / 4 "1"12 3 / 4 "€589.89
A
5NRC9
9.187 "6-5 / 1611-13 / 1614-15/16 "16 15 / 16 "11 13 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "€461.00
A
5NRD4
10 15 / 16 "9-11 / 1614-11 / 1622-11/16 "25.75 "14 11 / 16 "1"15 1 / 16 "€843.85
A
5NRD1
10.125 "713.12516-9/16 "18 13 / 16 "13 1 / 8 "3 / 4 "11 1 / 8 "€494.00
A
5NRD3
12 1 / 16 "8.37515.62519-3/8 "21 11 / 16 "15 5 / 8 "1"12 3 / 4 "€597.04
A
5NRD6
12.5 "11.7517.37527 "30 11 / 16 "17 3 / 8 "1"17 13 / 16 "€1,374.06
A
5NRD5
14.875 "9-11 / 1618.62522-11/16 "25.75 "18 5 / 8 "1"15 1 / 16 "€869.28
A
5NRD7
17.5 "11.7521.87527 "30 11 / 16 "21 7 / 8 "1"17 13 / 16 "€1,522.33

Suflante cu curbă dublă intrare cu transmisie cu curea

Suflantele Dayton cu dublă admisie și curbă înainte asigură alimentarea cu aer proaspăt în spații restrânse. Sunt utilizate cu sisteme de încălzire, aer condiționat și ventilație. Aceste suflante sunt realizate din otel galvanizat si au o roata ranforsata pentru a asigura performante optime. Sunt echipate cu roți de oțel cu finisaj rezistent la coroziune pentru manevrabilitate și suport pentru carcasă cu pernițe elastice pentru a minimiza vibrațiile. Rulmenții cu bile prelubrifiați și etanșați cu izolatori din cauciuc asigură o funcționare lină. Suflantele cu acționare directă Dayton pot înlocui majoritatea suflantelor cu aceleași cai putere. Alegeți dintr-o gamă largă de suflante cu acționare directă, disponibile în variante de înălțime de refulare 6-5/16, 7, 8.375, 9-11/16 și 11.75 inch pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?