DAYTON 5NRC8 Suflantă 10-1/4 inci BD fără motor roată cu 7-1/8 | AE4XGV

DAYTON 5NRC8 Suflantă 10-1/4 inci BD fără roată cu motor cu 7-1/8

În stoc
Articol: AE4XGV Model: 5NRC8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€523.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Tip rulmentMinge
Înălțimea de descărcare (în.)6-5 / 16
Lățime de descărcare (in)9.187
Adâncimea locuinței12-1/2 "
Finisajul locuințelorNici unul
Înălțimea carcasei14.187 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei9 3 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie150 grade F
MontareMultipoziție
Diagrama arborelui.3 / 4 "
TipCurbă dublă de admisie înainte, transmisie cu curea, motor mai puțin
Diametrul roților10 1 / 4 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții6.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.405
Înălțimea navei (cm)37.34
Lungimea navei (cm)39.62
Lățimea navei (cm)38.61
Codul HS8414596060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea roțiiÎnălțimea de descărcare (în.)Lățime de descărcare (in)Adâncimea locuințeiÎnălțimea carcaseiLățimea carcaseiDiagrama arborelui.Diametrul roțilorPreț
Suflantă DAYTON 5NRC7 10-1/4 inci BD fără motor roată cu 7-1/8 | AE4XGU 5NRC76.75 "6-5 / 169.18714-15/16 "16 15 / 16 "9 3 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "€436.71
DAYTON 5NRC9 Suflantă 10-1/4in BD fără motor roată 9-3/16 W | AE4XGW 5NRC99.187 "6-5 / 1611-13 / 1614-15/16 "16 15 / 16 "11 13 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "€461.00
DAYTON 5NRD0 Suflant 11-1/8 inch BD fără motor roată 7-5/8 W | AE4XGX 5NRD07.625 "710.516-9/16 "18 13 / 16 "10 1 / 2 "3 / 4 "11 1 / 8 "€486.20
DAYTON 5NRD1 Suflantă 11-1/8 inci BD fără roată cu motor cu 10-1/8 | AE4XGY 5NRD110.125 "713.12516-9/16 "18 13 / 16 "13 1 / 8 "3 / 4 "11 1 / 8 "€494.01
Suflant DAYTON 5NRD2 12-3/4in BD fără motor roată 9-1/16 W | AE4XGZ 5NRD29 1 / 16 "8.37512.2519-3/8 "21 11 / 16 "12 1 / 4 "1"12 3 / 4 "€589.90
Suflantă DAYTON 5NRD3 12-3/4 inci BD fără motor roată 12-1/16 W | AE4XHA 5NRD312 1 / 16 "8.37515.62519-3/8 "21 11 / 16 "15 5 / 8 "1"12 3 / 4 "€597.04
Suflantă DAYTON 5NRD4 15-1/16 inch BD fără motor roată 10-15/16w | AE4XHB 5NRD410 15 / 16 "9-11 / 1614-11 / 1622-11/16 "25.75 "14 11 / 16 "1"15 1 / 16 "€843.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5NRC8 Suflantă 10-1/4 inci BD fără roată cu motor cu 7-1/8
€523.07 /unitate