Suflant DAYTON 5NRD6 17-13/16 inch BD fără motor roată 12-1/2 W | AE4XHD

DAYTON 5NRD6 Suflantă 17-13/16 inch BD fără motor roată 12-1/2 W

În stoc
Articol: AE4XHD Model: 5NRD6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,374.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Tip rulmentMinge
Înălțimea de descărcare (în.)11.75
Lățime de descărcare (in)17.375
Adâncimea locuinței27 "
Finisajul locuințelorNici unul
Înălțimea carcasei30 11 / 16 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei17 3 / 8 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie150 grade F
MontareMultipoziție
Diagrama arborelui.1"
TipCurbă dublă de admisie înainte, transmisie cu curea, motor mai puțin
Diametrul roților17 13 / 16 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții12.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.05
Înălțimea navei (cm)72.39
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)80.01
Codul HS8414596060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea roțiiÎnălțimea de descărcare (în.)Lățime de descărcare (in)Adâncimea locuințeiÎnălțimea carcaseiLățimea carcaseiDiagrama arborelui.Diametrul roțilorPreț
Suflantă DAYTON 5NRC7 10-1/4 inci BD fără motor roată cu 7-1/8 | AE4XGU 5NRC76.75 "6-5 / 169.18714-15/16 "16 15 / 16 "9 3 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "€436.71
DAYTON 5NRC8 Suflantă 10-1/4 inci BD fără motor roată cu 7-1/8 | AE4XGV 5NRC86.75 "6-5 / 169.18712-1/2 "14.187 "9 3 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "€523.07
DAYTON 5NRC9 Suflantă 10-1/4in BD fără motor roată 9-3/16 W | AE4XGW 5NRC99.187 "6-5 / 1611-13 / 1614-15/16 "16 15 / 16 "11 13 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "€461.00
DAYTON 5NRD0 Suflant 11-1/8 inch BD fără motor roată 7-5/8 W | AE4XGX 5NRD07.625 "710.516-9/16 "18 13 / 16 "10 1 / 2 "3 / 4 "11 1 / 8 "€486.20
DAYTON 5NRD1 Suflantă 11-1/8 inci BD fără roată cu motor cu 10-1/8 | AE4XGY 5NRD110.125 "713.12516-9/16 "18 13 / 16 "13 1 / 8 "3 / 4 "11 1 / 8 "€494.01
Suflant DAYTON 5NRD2 12-3/4in BD fără motor roată 9-1/16 W | AE4XGZ 5NRD29 1 / 16 "8.37512.2519-3/8 "21 11 / 16 "12 1 / 4 "1"12 3 / 4 "€589.90
Suflantă DAYTON 5NRD3 12-3/4 inci BD fără motor roată 12-1/16 W | AE4XHA 5NRD312 1 / 16 "8.37515.62519-3/8 "21 11 / 16 "15 5 / 8 "1"12 3 / 4 "€597.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5NRD6 Suflantă 17-13/16 inch BD fără motor roată 12-1/2 W
€1,374.06 /unitate