VÂNZĂTOR APROBAT 2XPX7 Tijă polipropilenă transparentă 1 1/2 inch diametru x 6 picioare lungime | AC3YZW

APPROVED VENDOR 2XPX7 Tijă polipropilenă transparentă 1 1/2 inch diametru x 6 picioare lungime

Articol: AC3YZW Model: 2XPX7
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€298.06 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
Culoriclar
Diametru1.5 "
Toleranța diametrului+ 0.005 / -0.000 "
Lungime6 ft.
Toleranță la lungime+ 0.125 / -0.000 "
MaterialPolicarbonat
Max. Temp.250 F
Min. Temp. Evaluare-40 grade F
Forța de tracțiune10,500 psi
TipCalitatea mașinii

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS3916905000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruToleranța diametruluiLungimePreț
VANDATOR APROBAT 2XPT9 Tijă polipropilenă transparentă 1/8 inch diametru x 1 picior lungime | AC3YYN 2XPT91 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€2.24
VANDATOR APROBAT 2XPU1 Tijă polipropilenă transparentă 1/4 inch diametru x 1 picior lungime | AC3YYP 2XPU11 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€3.86
VANDATOR APROBAT 2XPU2 Tijă polipropilenă transparentă 3/8 inch diametru x 1 picior lungime | AC3YYQ 2XPU23 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€7.10
VÂNZĂTOR APROBAT 2XPU3 Tijă polipropilenă transparentă 1/2 inch diametru x 1 picior lungime | AC3YYR 2XPU31 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€10.32
VÂNZĂTOR APROBAT 2XPU4 Tijă polipropilenă transparentă 5/8 inch diametru x 1 picior lungime | AC3YYT 2XPU45 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€14.18
VÂNZĂTOR APROBAT 2XPU5 Tijă polipropilenă transparentă 3/4 inch diametru x 1 picior lungime | AC3YYU 2XPU53 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€19.74
APROBAT VENDOR 2XPU6 Tijă polipropilenă transparentă 1 inch diametru x 1 picior lungime | AC3YYV 2XPU61"+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€33.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2XPX7 Tijă polipropilenă transparentă 1 1/2 inch diametru x 6 picioare lungime
€298.06 /unitate