Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2ZJF2 Piuliță de alamă cu diametru exterior de 3/4 inch - Pachet de 10 | AC4FBJ

APPROVED VENDOR 2ZJF2 Racord cu piuliță cu diametrul exterior de 3/4 inchi din alamă - pachet de 10

În stoc
Articol: AC4FBJ Model: 2ZJF2
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
€62.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRacord de piuliță
În interiorul Dia.3 / 8 "
MaterialAlamă
În afara Dia.3 / 4 "
Presiune de lucru225 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț
Furnizor APROBAT 2ZJF3 Racord cu piuliță cu diametru exterior de 7/8 inchi din alamă - Pachet de 10 | AC4FBK 2ZJF31 / 2 "7 / 8 "€116.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJF2 Racord cu piuliță cu diametrul exterior de 3/4 inchi din alamă - pachet de 10
€62.92 /unitate