Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 2ZJF3 Nut Fitting 7/8 Inch Outer Diameter Brass - Pack Of 10 | AC4FBK

APPROVED VENDOR 2ZJF3 Nut Fitting 7/8 Inch Outer Diameter Brass - Pack Of 10

În stoc
Articol: AC4FBK Model: 2ZJF3
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
€115.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRacord de piuliță
În interiorul Dia.1 / 2 "
MaterialAlamă
În afara Dia.7 / 8 "
Presiune de lucru225 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.57
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț
APPROVED VENDOR 2ZJF2 Nut Fitting 3/4 Inch Outer Diameter Brass - Pack Of 10 | AC4FBJ 2ZJF23 / 8 "3 / 4 "€61.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJF3 Nut Fitting 7/8 Inch Outer Diameter Brass - Pack Of 10
€115.07 /unitate