Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 2ZJF5 Racord pentru manșon, alamă cu diametru exterior de 7/8 inch - Pachet de 10 | AC4FBM

APPROVED VENDOR 2ZJF5 Fiting manșon 7/8 inch diametru exterior alamă - pachet de 10

În stoc
Element: AC4FBM Model: 2ZJF5
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
€50.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontare manșon
În interiorul Dia.1 / 2 "
MaterialAlamă
În afara Dia.7 / 8 "
Presiune de lucru225 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7412200045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț
Furnizorul APROBAT 2ZJF4 Manșon Fitting 3/4 inch Diametru exterior Alamă - Pachet De 10 | AC4FBL 2ZJF43 / 8 "3 / 4 "€45.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJF5 Fiting manșon 7/8 inch diametru exterior alamă - pachet de 10
€50.88 /unitate