Ventilatorul cu jet Texas Pneumatic Tools TX-JF20 este folosit ca suflantă/aspirator pentru ventilația generală în orice locație în care este disponibil aer comprimat. Este ideal pentru ventilarea rezervoarelor, vaselor de proces și a altor zone închise pentru a elimina vaporii periculoși / aerul contaminat din operațiuni precum sudarea și sablare.
Caracteristici:
- Ventilatorul cu jet Texas Pneumatic Tools TX-JF20 are un design cu patru pale pentru a permite funcționarea la turații mai mici.
- Are apărătoare de ventilator din oțel inoxidabil electro-lustruit care mențin o barieră pentru a evita contactul fizic accidental.
- Rulmenții sunt ambalați într-o carcasă, iar lamele sunt tratate termic conform specificațiilor T6 din aluminiu pentru aeronave pentru o viață lungă.
- Are șase palete de ghidare pentru un flux de aer fluid și o turbulență minimă.
- Această unitate are carcasă robustă din aluminiu turnat și lame pentru a rezista la medii extreme.
- Carcasa are un clopot de admisie neted pentru CFM mai mare, mai multa eficienta si un nivel de zgomot mai mic.
Accesorii compatibile:
- Texas Instrumente pneumatice Poarta Swing: Aceasta poarta batanta magnetica adauga siguranta in timpul functionarii in spatii inguste.
- Texas Instrumente pneumatice Trusă pentru reparații: Acest kit conține instrumente care facilitează întreținerea și verificarea regulată.
- Texas Instrumente pneumatice Cablu de blocare de siguranță: Acest cablu evită rănirea în cazul deconectării accidentale a furtunului.
- Texas Instrumente pneumatice Dezumidificator: Acest sistem de separare a umezelii poate fi instalat înaintea ventilatorului cu jet pentru a regla aerul uscat.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este avantajul ventilatoarelor cu aer în raport cu celelalte ventilatoare?
A. Ventilatoarele cu jet propulsate de aer nu necesită electricitate pentru a funcționa, ceea ce le face potrivite pentru utilizare în zone îndepărtate (unde este posibil ca energia electrică să nu fie disponibilă). De asemenea, sunt mai silențioase și mai eficiente decât alte ventilatoare cu jet.
Î. Cum se întreține acest ventilator cu jet Texas Pneumatic Tools TX-JF20?
A.
- Utilizați o cârpă moale sau o perie pentru a curăța lamele în mod regulat.
- Lubrifiați rulmenții pentru a reduce zgomotul și vibrațiile.
- Asigurați-vă că prizele sunt libere și fără obstacole.
Î. Pot fi utilizate ventilatoarele cu jet în medii în aer liber?
R. Da, ventilatoarele cu jet pot fi folosite în medii exterioare. Sunt adesea folosite în complexul sportiv și în alte spații mari, în aer liber, pentru a îmbunătăți ventilația și circulația aerului.