Ventilatorul cu jet de aer Texas Pneumatic Tools TX-JF24 este ideal pentru ventilarea generală a rezervoarelor, a vaselor de proces și a altor zone închise care necesită îndepărtarea vaporilor periculoși sau a aerului contaminat generat în timpul sudării, sablarii sau a altor operațiuni. Acest ventilator pneumatic Texas acționat cu aer folosește aer comprimat printr-o admisie NPT de 1 inch pentru a-l alimenta. Produce un debit maxim de aer de 16136 cfm și este potrivit pentru utilizare și ca suflantă sau aspirator.
Caracteristici:
- Ventilatorul cu jet acționat de aer Texas Pneumatic Tools TX-JF24 are un arbore tubular rotativ fără cuplu și design cu lame care antrenează ventilatorul folosind jeturile de aer comprimat de pe marginea de fugă a palelor ventilatorului. Acest design permite, de asemenea, mai multă mișcare a aerului la viteze mai mici ale palelor ventilatorului.
- Are patru lame echilibrate cu precizie care generează o presiune statică adecvată pentru a rezista rezistenței sistemului ventilat.
- Toate lamele au secțiuni transversale ale profilului aerodinamic pentru un flux de aer crescut și rapoarte de inducție mai mari, în timp ce două dintre cele patru lame au orificii de evacuare pentru aer comprimat.
- Carcasa ventilatorului are 6 palete de ghidare pentru neutralizarea rotației de aer a palelor și redirecționarea fluxului de aer într-o direcție axială pentru a elimina turbulențele și un clopot de admisie neted pentru CFM mai mare și niveluri de zgomot mai mici.
- Unitatea are o carcasă robustă din aluminiu turnat și pale de ventilator care sunt tratate termic conform specificațiilor T6 din aluminiu pentru aeronave.
- De asemenea, are rulmenți cu lubrifianți sintetici de înaltă tehnologie și garnituri de aer care pot face față la presiuni mari pentru o durată lungă de funcționare.
- De asemenea, utilizatorii pot alege Texas Pneumatic TX-JF20 ventilator cu jet pentru furnizarea unui flux de aer maxim de 10420 cfm.
Accesorii compatibile:
- Kit de reparare a ventilatorului cu jet: Acest kit conține piesele de schimb originale utilizate în acest ventilator pentru a înlocui sau repara orice piesă defecte.
- Cablu de blocare de siguranță: Acest cablu de blocare de siguranță este atașat la conectorul de admisie a aerului ventilatorului pentru a preveni rănirea din cauza deconectării accidentale și a biciuirii unui furtun neregulat sub presiune.
- Poarta Swing: Această poartă oferă o siguranță sporită în spații restrânse.
- Ecrane ventilatoare: Texas Pneumatic TX-JF2004 & TX-JF2404 Ecranele ventilatorului previn tragerea de resturi libere în ventilator.
- Sisteme pneumatice de separare a umidității Texas: Sistemele Texas Pneumatic TXMSS-400 și TX-MSS-800 sunt utilizate pentru alimentarea reglementată cu aer uscat la ventilator.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Cum se efectuează întreținerea acestui ventilator cu jet Texas Pneumatic Tools TX-JF24?
A. Acest ventilator Texas Pneumatic are o construcție robustă și cerințe minime de întreținere. Poate fi ușor dezasamblat și reasamblat pentru întreținere rapidă. Utilizatorii trebuie doar să purceze aerul comprimat rămas și să deconecteze conducta de aer comprimat la ventilator înainte de a urma procedurile.
Î. Care sunt vitezele palelor ventilatorului în acest ventilator cu jet Texas Pneumatic Tools TX-JF24?
A. Acest ventilator Texas Pneumatic se poate roti la viteze cuprinse între 1565 și 3138 rpm la presiuni ale aerului cuprinse între 40 și 100 psi.
Î. Care este presiunea maximă a aerului pe care o poate suporta acest ventilator Texas Pneumatic?
A. Acest ventilator cu jet Texas Pneumatic Tools TX-JF24 poate funcționa la o presiune maximă de 150 psi.