TEXAS PNEUMATIC TOOLS

Din 1977, Texas Pneumatic Tools produce produse pentru mișcarea aerului, unelte cu săgeți și accesorii pentru producție, construcții și aplicații industriale. Cu sediul central în Reagan, Texas, linia de produse a mărcii include tunuri cu aer, colectoare de praf, pachete de perete LED și suflante portabile. Citeste mai mult

Filtru

Pneumatică

Sanitar

Elemente de fixare

HVAC și refrigerare

prelucrare

Siguranţă

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Transmisie de putere

Piese metalice

Scule de mână

Electrical

Manipularea materialului

Ungere

Securitate

Unelte electrice

Hidraulică

Curățenie

Iluminat

Pneumatică Filtru

Tratament cu aer comprimatVezi tot

  • Elemente filtrante coalescente
  • Uscătoare cu uscător

    Atașați direct la pistolul de pulverizare sau la mini-regulator, situat pe pistolul de pulverizare, pentru a reduce punctul de rouă al aerului comprimat. De asemenea, absoarbe umezeala, din fluxul de aer, pe suprafața unui desicant. Dispune de o carcasă din policarbonat pentru rezistență ridicată la impact

  • Lubrifianți cu regulator de filtru (FRL)
  • Filtru / Regulatoare

    Vine într-un design simplu, fără probleme, pentru a lubrifia părțile interne de lucru ale uneltelor pneumatice. Echipat cu un vas care se umple până la vârf și poate fi umplut în timp ce compania aeriană rămâne încă sub presiune

  • Lubrifiatoare pneumatice
  • Accesorii pneumatice modulare FRL

    O gamă largă de kituri de inserție pentru conectori, filtre Y și suporturi de montare pe perete utilizate pentru a oferi flexibilitate maximă în timpul asamblarii sistemelor pneumatice cu filtre de aer, regulatoare de aer și lubrifianți

Unelte pneumaticeVezi tot

  • Accesorii pentru arme cu aer

    Include colivi rotunde pentru colectoare, suporturi de stivuire, cleme cu antrenare melcată și colectoare tip rezervor și roată de vagon; potrivit pentru utilizare cu pistoale cu aer comprimat

  • Suporturi pentru ciocane cu ciocan de aer

    Proiectat pentru a asigura daltii cu guler plat sau oval si alte accesorii cu ciocane cu aer compatibile. Designul schimbării rapide asigură operații ușoare și ușoare. Doar trageți înapoi gulerul pentru a instala sau îndepărta daltele

  • Scale pentru ace
  • Instrumente de percuție
  • Conectori pivotanți

    Conectați furtunurile și tuburile de aer compatibile pentru a îmbunătăți utilizarea instrumentelor pneumatice, menținând în același timp un flux de aer optim. Constructie tratata termic cu un finisaj negru oxidat pentru protectie impotriva reactiilor de oxidare pe suprafetele expuse. Se potrivește direct pe conexiuni NPT tată sau mamă

Despre TEXAS PNEUMATIC TOOLS

Catalogul extins al mărcii include ventilatoare și suflante pentru spații închise alimentate cu aer, suflante Venturi și pneumatice, pistoale și accesorii cu aer și accesorii pentru suflante și ventilatoare. Texas Pneumatic motoare de aer venturi facilitează dispersia sigură a fumului și răcirea utilajelor în medii restrânse și periculoase, rafinării, fabrici chimice și șantiere navale. Aceste suflante sunt echipate cu un corn robust din oțel pentru a atenua temperaturile ridicate pentru confortul și siguranța lucrătorilor care operează în aceste condiții dificile. Al brandului ventilatoare cu jet functioneaza cu aer comprimat pentru nevoi generale de ventilatie. Ele elimină eficient vaporii periculoși și aerul contaminat în timpul sudării sau sablarii. Cu valori de presiune cuprinse între 40 și 110 psi, designul lor avansat cu patru lame oferă un flux de aer crescut la turații mai mici. Aceste unelte pneumatice au apărătoare de ventilator din oțel inoxidabil electro-lustruit, piese turnate din aluminiu pentru avioane T6 și o etanșare de aer super-duty pentru o durabilitate sporită. Sunt echipate cu palete de ghidare care optimizează fluxul de aer și eficiența.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN Texas Pneumatic Tools încrucișează referințe individuale la produsele echivalente Allegro Safety și Air Systems International. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente Texas Pneumatic Tools disponibile.

Livrarea

Aceste produse Texas Pneumatic au dimensiuni mici și mari. Acestea necesită ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul transportului. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Pneu-Light

Pneu-Light funcționează pe aer și este sigur de utilizat în spații mici și înguste. Poate fi conectat la o sursă de aer și va începe să strălucească. Acest bec poate funcționa cu presiuni ale aerului cuprinse între 40 și 120 lb per...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre suflantele Venturi pentru spațiu închis și suflantele portabile?

Venturi pentru spații închise sunt utilizate în spații închise sau restrânse. Ei folosesc pentru a extrage aerul din mediul înconjurător și îl propulsează cu forță. Aceste suflante sunt compacte și puternice, utilizate pentru ventilație sau extragerea fumului în spații înguste. Pe de altă parte, suflantele portabile sunt mai versatile și nu se limitează la spații restrânse. Sunt proiectate pentru circulația și răcirea aerului de uz general și vin în diferite dimensiuni și capacități de putere, în funcție de utilizarea prevăzută.

Cum curăț și întrețin produsele Texas Pneumatic?

  • Inspectați regulat pentru orice semne de uzură, deteriorare sau scurgeri.
  • Ștergeți suprafața cu o cârpă curată pentru a îndepărta praful și resturile.
  • Utilizați aer comprimat pentru a elimina orice particule reziduale din componentele produsului.
  • Lubrifiați piesele în mișcare conform recomandărilor producătorului pentru a asigura funcționarea fără probleme.
  • Depozitați într-un mediu uscat și curat pentru a preveni rugina sau coroziunea.

Care este diferența dintre un uscător desicant și un uscător de uz general?

Un uscător desicant și un uscător de uz general diferă prin funcționalitatea și aplicarea lor. Un uscător cu desicant este proiectat pentru a elimina umezeala din aerul comprimat prin utilizarea materialelor desicante, asigurând un aer deosebit de uscat pentru aplicații sensibile, cum ar fi în industria farmaceutică sau de prelucrare a alimentelor. În schimb, un uscător de uz general este mai versatil și mai potrivit pentru aplicațiile industriale tipice, eliminând eficient umiditatea, dar nu la aceleași niveluri stricte ca un uscător cu deshidratare.

Produse exclusive pentru marcă