TEXAS PNEUMATIC TOOLS Venturi Air Movers


Motoarele de aer Venturi de la Texas Pneumatic Tools sunt benefice atunci când este nevoie să sufle aer în spații închise pentru distribuirea fumului, răcirea mașinilor sau creșterea temperaturii. Aplicațiile lor includ utilizări în rafinării, fabrici de fabricare a metalelor, industria navală, fabrici chimice și șantiere navale.

Filtru
Dia de bază: 11.25 " , Abonament activat: 9.75 "
StilModelconsum de aerFlux de aerAdmisiePreț (ex. TVA)
A
TX-2AM
---€582.93
RFQ
B
TX-6AMS
--1"€749.48
C
TX-9AMB
---€1,623.87
D
TX-3AMS
CFM 21CFM 8151 / 2 "€562.96
E
TX-3AM
CFM 21CFM 10171 / 2 "€612.92
F
TX-3AM-P
CFM 31CFM 11351 / 2 "€612.92
G
TX-3AMS-P
CFM 31CFM 8631 / 2 "€562.96
H
TX-3AMS-SH
CFM 41CFM 10761 / 2 "€816.10
I
TX-3AM-SH
CFM 41CFM 13081 / 2 "€816.10
J
TX-6AM
CFM 43CFM 23851"€749.48
K
TX-6AM-P
CFM 60CFM 25601"€749.48
K
TX-6AM-SB-P
CFM 60CFM 25601"€1,940.32
K
TX-6AM-NP
CFM 60CFM 25601"€1,024.29
L
TX-8AM
CFM 78CFM 31521"€1,240.80
M
TX-6AM-SH
CFM 81CFM 30201"€1,057.60
N
TX-6AM-SS
CFM 101CFM 36981"€1,940.32
O
TX-8AM-P
CFM 108CFM 42151"€1,240.80
P
TX-10AM-NP
CFM 134CFM 48981"€2,498.26
Q
TX-10AM
CFM 134CFM 48981"€1,823.73
L
TX-8AM-SH
CFM 142CFM 48101"€1,640.53
R
TX-10AM-P
CFM 189CFM 61821"€1,823.73
S
TX-10AM-SH
CFM 252CFM 73041"€2,248.44

Venturi Air Movers

Motoarele de aer Texas Pneumatic Tools sunt proiectate pentru a sufla aer în spații închise pentru distribuirea fumului/mașinilor de răcire în zone periculoase, rafinării, fabrici chimice și șantiere navale. Aceste motoare de aer nu au piese mobile care reduc timpul de întreținere și dispun de un corn de oțel pentru a menține personalul de lucru rece la temperaturi ridicate. Acestea asigură conexiunea firului de împământare pentru a minimiza riscul de scântei statice în medii volatile. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste motoare de aer Texas Pneumatic Tools, disponibile în variante care furnizează un debit de aer cuprins între 815 și 7304 cfm pe Raptor Supplies.

Mecanism de lucru

  • Motoarele de aer venturi de la Texas Pneumatic Tools sunt alimentate de aer comprimat sau abur saturat.
  • Acestea folosesc volume mici de aer de înaltă presiune dintr-o sursă comprimată.
  • Acest aer de înaltă presiune este apoi evacuat prin jeturile duzei.
  • Acest aer de înaltă presiune creează o zonă de joasă presiune care induce volume mari de aer ambiental prin bază.
  • Aerul iese apoi din cornul motorului de aer și aerisește împrejurimile.

DESCRIERE

  • Motoarele de aer Venturi de la Texas Pneumatic Tools au timpi de nefuncționare foarte puțini, deoarece nu au piese mobile.
  • Acestea au un corn din oțel pentru a menține personalul de lucru rece la temperaturi ridicate.
  • Acestea oferă conexiuni firelor de împământare pentru a reduce riscul de scântei statice în medii volatile.
  • Modelele selectate dispun de coarne scurte galvanizate pentru utilizare în spații limitate.
  • Modelele selectate au un corn din polimer rezistent la zdrobire și ușurință, care oferă greutate redusă și împământare statică.
  • Modele, cum ar fi TX-6AM-SS au atât cornul cât și baza din oțel inoxidabil pentru durabilitate.

Accesorii compatibile

  • Suporturi pentru transportul aerului Texas Pneumatic Tools: Aceste suporturi cu patru picioare sunt compatibile cu toate motoarele de aer ale mărcii pentru a crește stabilitatea. Aceste suporturi au o gamă reglabilă de 55 de grade (în sus și în jos).

Standarde și aprobări

  • AMCA

Întrebări Frecvente

Cum să asigurați siguranța în timpul utilizării suflantelor de aer Venturi?

  • Utilizatorul trebuie să conecteze întotdeauna un fir de împământare pentru a descărca electricitatea statică și pentru a preveni acumularea în timpul lucrului într-o atmosferă volatilă.
  • Asigurați-vă că nu trageți baza de aluminiu de-a lungul suprafeței rezervorului de oțel.
  • Asigurați suflanta de aer înainte de a porni sursa de aer.
  • Verificați dacă există gaze periculoase și oxigen suficient cu un monitor calibrat cu mai multe gaze înainte de a ventila spațiile închise.
  • Utilizați echipamentul respirator potrivit pentru spațiile de lucru ventilate și salvarea în caz de urgență.
  • Nu purtați niciodată îmbrăcăminte largi sau ceva care ar putea fi prins de comenzi sau piesele mobile.

Cum să previi înfundarea?

Curățarea periodică cu un aparat de curățat cu abur este cea mai eficientă modalitate de a proteja jeturile duzei de înfundare.

Care este debitul de aer al acestor motoare de aer Venturi?

Motoarele de aer Venturi de la Texas Pneumatic Tools sunt disponibile în variante care furnizează un debit de aer cuprins între 815 și 7304 cfm.

Care este rata consumului de aer al acestor motoare de aer Venturi?

Motoarele de aer Venturi de la Texas Pneumatic Tools sunt disponibile în diferite modele, având rate de consum de aer cuprinse între 21 și 252 cfm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?