Suflanta de aer Venturi Texas Pneumatic Tools TX-8AM-P funcționează cu aer comprimat sau abur pentru ventilarea zonelor periculoase și răcirea spațiilor de lucru. Este ideal pentru rafinării, fabrici chimice, unități de energie și cogenerare, fabrici de fabricare a metalelor, fabrici de hârtie și celuloză și șantiere navale.
Caracteristici:
- Dispune de o carcasă din polimer conductiv electric pentru a permite descărcarea în siguranță a potențialelor acumulari statice.
- Acționează ca o suflantă sau un aspirator pentru a dispersa vaporii, a muta aerul în spații închise și pentru a răci operatorii/produsele/echipamentele cu o suflare de aer direcționat.
- Acest motor de aer nu are piese mobile, necesită puțină sau deloc întreținere și este ușor de instalat.
- Include un mâner de prindere pentru sprijinirea unității și un ureche de împământare pentru o conexiune sigură în atmosfere volatile.
- Un model similar (TX-8AM) având un debit de aer mai mare (5435 cfm), este de asemenea disponibil.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Din ce este făcut cornul?
A. Coarnul este fabricat din poliuretan pentru rezistență, flexibilitate, greutate redusă, durabilitate și rezistență la zdrobire și uzură. De asemenea, este rezistent la substanțe chimice și nu necesită finisare post-tratare, spre deosebire de metale.
Î. Ce înseamnă AMCA?
A. AMCA (Air Movement and Control Association International, Inc.) este un organism american care stabilește standarde pentru echipamentele de încălzire, ventilație și aer condiționat (HVAC). De asemenea, oferă evaluări pentru echilibrul și vibrațiile ventilatorului, performanța aerodinamică, densitatea aerului, viteza și eficiența.
Î. Această suflantă este disponibilă în alte variante?
R. Da, motorul de aer Texas Pneumatic Tools este disponibil și în variante din oțel galvanizat și oțel inoxidabil.