Suflanta de aer Venturi Texas Pneumatic Tools TX-6AM-SH este ideală pentru ventilarea sau extragerea vaporilor periculoși și explozivi din rezervoare, rezervoare sau spații închise din rafinării, laboratoare, fabrici chimice, fabrici de hârtie și celuloză, șantiere navale, industria navală și siderurgică și fabricarea metalelor. plantelor. De asemenea, este utilizat pentru răcirea mașinilor sau a lucrătorilor în medii cu temperatură ridicată, folosind o suflare de aer. Acest motor de aer are o bază din aluminiu și un corn din tablă inoxidabilă pentru rezistență la coroziune. Are un diametru interior de 6 inchi la bază și un diametru de corn de 12.5 inci.
Caracteristici:
- Suflanta de aer Venturi Texas Pneumatic Tools TX-6AM-SH folosește ca sursă de energie aer comprimat sau abur saturat.
- Nu are piese mobile pentru cerințe reduse de întreținere.
- Acest motor de aer este potrivit pentru utilizare ca suflantă sau aspirator pentru aerisirea în zone periculoase.
- Are o conexiune pentru firul de împământare pentru a preveni șocurile electrice sau incendiile.
- Această suflantă Venturi de 6 inchi este conectată la un furtun de 1 inch pentru alimentarea cu aer comprimat.
- Acesta generează zgomot de 75 de decibeli la 5 metri distanță.
Accesorii compatibile:
- Conducte: Aceste conducte sunt folosite pentru a canaliza aerul de la acest motor de aer către locația dorită.
- Sistemul de filtrare Texas Pneumatic FC09508: Acest sistem de filtru coalescent este utilizat pentru a îndepărta contaminanții precum uleiul din sursa de aer comprimat și pentru a asigura o calitate a aerului de 0.15 ppm.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt unele măsuri de precauție pe care trebuie să le luați în timp ce utilizați suflantele de aer venturi Texas Pneumatic Tools TX-6AM-SH?
A.
- Respectați legile locale pentru procedurile de ventilație adecvate.
- Într-o atmosferă volatilă, utilizatorii trebuie să conecteze un fir de împământare la baza motorului de aer pentru a descărca electricitatea statică și pentru a preveni acumularea acesteia.
- Nu trageți baza de aluminiu de-a lungul suprafeței unui rezervor de oțel pentru a preveni o scânteie incendiară.
- Folosiți un aparat de curățat cu abur pentru a preveni înfundarea jeturilor duzei.
- Asigurați motorul de aer pentru a preveni orice mișcare.
Î. Care este presiunea maximă a aerului pentru a opera acest motor de aer?
A. Această suflantă de aer Venturi Texas Pneumatic Tools TX-6AM-SH poate funcționa cu aer sau abur la o presiune maximă de 150 psi.
Î. Cum este performanța acestei suflante de aer Venturi Texas Pneumatic Tools TX-6AM-SH?
A. Acest motor de aer consumă 81 cfm de aer comprimat la o presiune de 80 psi pentru un flux de aer liber de 3020 cfm.