Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-3AMS-SH Suflantă de aer Venturi, scurtă, oțel inoxidabil, 3 inchi | CD4CVP

TEXAS PNEUMATIC TOOLS Suflantă Venturi TX-3AMS-SH, scurtă, din oțel inoxidabil, 3 inchi

În stoc
Articol: CD4CVP Model: TX-3AMS-SH
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
€816.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVenturi Style Venturi Air Blower
consum de aerCFM 41
Flux de aerCFM 1076
Admisie1 / 2 "
Presiunea aerului80 Psi
Bolt Circle Dia.6.75 "
În interiorul Dia.3"
MaterialCorn din inox
În afara Dia.7.25 "
Lungime totală16.5 "
Diagrama slotului.0.38 "
Slide de top.6.0 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Suflantă de aer Venturi Texas Pneumatic Tools TX-3AMS-SH cu o bază din aluminiu și un corn din tablă inoxidabilă pentru rezistență la coroziune și toleranță excelentă la căldură; folosit pentru aerisirea zonelor periculoase
    • Vine cu o conexiune de împământare pentru a reduce riscul de scântei statice atunci când lucrați într-o atmosferă volatilă
    • Model similar (Texas Pneumatic Tools TX-3AMS-P) disponibil și cu un corn din polimer

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerFlux de aerAdmisiePreț
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-10AM Venturi Venturi Air Blower, Aer Comprimat / Medii de intrare Abur | CD4CUU TX-10AMCFM 134CFM 48981"€1,823.74
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-10AM-NP Suflantă Venturi, bază placată cu nichel, mâner integrat | CD4CUV TX-10AM-NPCFM 134CFM 48981"€2,498.26
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-10AM-P Suflantă de aer Venturi, aer comprimat / mediu de intrare abur | CD4CUW TX-10AM-PCFM 189CFM 61821"€1,823.74
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-10AM-SH Venturi Venturi Air Blower, 16.75 inch Base Diametru, 1 inch NPT Size | CD4CUX TX-10AM-SHCFM 252CFM 73041"€2,248.43
Suflantă Venturi TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-2AM, intrare aer comprimat 40 CFM, ieșire de 2 inchi | CD4CVB TX-2AM---€481.76
RFQ
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-3AM Venturi Air Mover, 32 inch lungime, 7.25 inch diametru bază | CD4CVE TX-3AMCFM 21CFM 10171 / 2 "€612.93
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-3AM-P Suflantă de aer, 32 inch lungime, 1/2 inch NPT, mâner încorporat | CD4CVF TX-3AM-PCFM 31CFM 11351 / 2 "€612.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEXAS PNEUMATIC TOOLS Suflantă Venturi TX-3AMS-SH, scurtă, din oțel inoxidabil, 3 inchi
€816.10 /unitate