TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-6AM-P Suflantă de aer Venturi, polimer, 6 inch | CD4CVV

TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-6AM-P Venturi Venturi Air Blower, Polymer, 6 Inch

În stoc
Articol: CD4CVV Model: TX-6AM-P

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€749.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVenturi Style Venturi Air Blower
consum de aerCFM 60
Flux de aerCFM 2560
Admisie1"
Presiunea aerului60 Psi
Bolt Circle Dia.10.5 "
În interiorul Dia.6"
MaterialCorn din poliuretan
În afara Dia.11.18 "
Lungime totală44 "
Diagrama slotului.0.44 "
Slide de top.12.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.0741
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Suflantă de aer venturi Texas Pneumatic Tools TX-6AM-P cu un corn din polimer rezistent la zdrobire și ușurință pentru a furniza debite de aer de până la 3698 cfm atunci când funcționează la 100 psi; cel mai potrivit pentru aplicații de ventilare sau răcire în locații periculoase
    • Un model similar (Texas Pneumatic Tools TX-3AMS-SH) cu un corn metalic din oțel inoxidabil, care oferă o mare toleranță la căldură, disponibil și

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerFlux de aerAdmisiePreț
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-10AM Venturi Venturi Air Blower, Aer Comprimat / Medii de intrare Abur | CD4CUU TX-10AMCFM 134CFM 48981"€1,823.74
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-10AM-NP Suflantă Venturi, bază placată cu nichel, mâner integrat | CD4CUV TX-10AM-NPCFM 134CFM 48981"€2,498.26
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-10AM-P Suflantă de aer Venturi, aer comprimat / mediu de intrare abur | CD4CUW TX-10AM-PCFM 189CFM 61821"€1,823.74
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-10AM-SH Venturi Venturi Air Blower, 16.75 inch Base Diametru, 1 inch NPT Size | CD4CUX TX-10AM-SHCFM 252CFM 73041"€2,248.43
Suflantă Venturi TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-2AM, intrare aer comprimat 40 CFM, ieșire de 2 inchi | CD4CVB TX-2AM---€481.76
RFQ
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-3AM Venturi Air Mover, 32 inch lungime, 7.25 inch diametru bază | CD4CVE TX-3AMCFM 21CFM 10171 / 2 "€612.93
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-3AM-P Suflantă de aer, 32 inch lungime, 1/2 inch NPT, mâner încorporat | CD4CVF TX-3AM-PCFM 31CFM 11351 / 2 "€612.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-6AM-P Venturi Venturi Air Blower, Polymer, 6 Inch
€749.47 /unitate