TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-8AM-SH Suflantă de aer Venturi, bază din aluminiu, 8 inch | CD4CWD

TEXAS PNEUMATIC TOOLS Suflantă Venturi TX-8AM-SH, bază din aluminiu, 8 inch

În stoc
Articol: CD4CWD Model: TX-8AM-SH

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,640.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVenturi Style Venturi Air Blower
consum de aerCFM 142
Flux de aerCFM 4810
Admisie1"
Presiunea aerului80 Psi
Bolt Circle Dia.13.5 "
În interiorul Dia.8"
MaterialCorn din inox
În afara Dia.14.25 "
Lungime totală46.44 "
Diagrama slotului.0.5 "
Slide de top.14.31 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.1
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Suflantă de aer Venturi Texas Pneumatic Tools TX-8AM-SH cu o bază din aluminiu și un corn metalic din oțel inoxidabil pentru o toleranță excelentă la căldură și rezistență la coroziune; folosit pentru aerisirea zonelor periculoase
    • Vine cu o conexiune de împământare pentru a reduce riscul de scântei statice atunci când lucrați într-o atmosferă volatilă
    • Model similar (Texas Pneumatic Tools TX-3AMS-P) cu un corn din polimer rezistent la zdrobire și ușurință, de asemenea, disponibil

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerFlux de aerAdmisiePreț
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-10AM Venturi Venturi Air Blower, Aer Comprimat / Medii de intrare Abur | CD4CUU TX-10AMCFM 134CFM 48981"€1,823.74
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-10AM-NP Suflantă Venturi, bază placată cu nichel, mâner integrat | CD4CUV TX-10AM-NPCFM 134CFM 48981"€2,498.26
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-10AM-P Suflantă de aer Venturi, aer comprimat / mediu de intrare abur | CD4CUW TX-10AM-PCFM 189CFM 61821"€1,823.74
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-10AM-SH Venturi Venturi Air Blower, 16.75 inch Base Diametru, 1 inch NPT Size | CD4CUX TX-10AM-SHCFM 252CFM 73041"€2,248.43
Suflantă Venturi TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-2AM, intrare aer comprimat 40 CFM, ieșire de 2 inchi | CD4CVB TX-2AM---€481.76
RFQ
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-3AM Venturi Air Mover, 32 inch lungime, 7.25 inch diametru bază | CD4CVE TX-3AMCFM 21CFM 10171 / 2 "€612.93
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-3AM-P Suflantă de aer, 32 inch lungime, 1/2 inch NPT, mâner încorporat | CD4CVF TX-3AM-PCFM 31CFM 11351 / 2 "€612.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEXAS PNEUMATIC TOOLS Suflantă Venturi TX-8AM-SH, bază din aluminiu, 8 inch
€1,640.53 /unitate