Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2ZJH6 Fitting pentru conector Abs 3/4 inch Od | AC4FCG

APPROVED VENDOR 2ZJH6 Racord conector Abs 3/4 inch Od

În stoc
Element: AC4FCG Model: 2ZJH6
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
€31.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea conectorului
În interiorul Dia.3 / 8 "
Fir masculin (în.)3 / 8-18
MaterialAlamă
În afara Dia.3 / 4 "
Tipcu adaptor
Presiune de lucru225 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț
Furnizor APROBAT 2ZJH5 Fitting pentru conector Abs 3/4 inch Od | AC4FCF 2ZJH53 / 8 "3 / 4 "€39.63
Furnizor APROBAT 2ZJH7 Conector Fitting Abs 7/8 Inch Od | AC4FCH 2ZJH71 / 2 "7 / 8 "€57.62
Furnizor APROBAT 2ZJJ1 Fitting pentru conector Abs 3/4 inch Od | AC4FCL 2ZJJ13 / 8 "3 / 4 "€41.27
Furnizor APROBAT 2ZJJ2 Fitting pentru conector Abs 7/8 inch Od | AC4FCM 2ZJJ21 / 2 "7 / 8 "€39.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJH6 Racord conector Abs 3/4 inch Od
€31.00 /unitate