Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APROBAT VENDOR 2ZJJ6 Ansamblu furtun 144 inch Lungime 3/4 inch Od | AC4FCQ

APPROVED VENDOR 2ZJJ6 Ansamblu furtun 144 inch Lungime 3/4 inch Od

În stoc
Element: AC4FCQ Model: 2ZJJ6
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
€127.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAsamblarea furtunului
CuloriNegru
În interiorul Dia.3 / 8 "
Lungime144 "
Fir masculin (în.)1 / 2-14
MaterialCauciuc sintetic
În afara Dia.3 / 4 "
Temp. Gamă-40 până la 200 grade F
Presiune de lucru225 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.449
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)27.69
Codul HS4009110000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJJ6 Ansamblu furtun 144 inch Lungime 3/4 inch Od
€127.39 /unitate