Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furtun 2ZJR6 VINDATOR APROBAT 48 inch Lungime 3/8-18 | AC4FEN

APPROVED VENDOR 2ZJR6 Ansamblu furtun 48 inch Lungime 3/8-18

În stoc
Element: AC4FEN Model: 2ZJR6
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
€48.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAsamblarea furtunului
CuloriNegru
În interiorul Dia.1 / 2 "
Lungime4ft
Fir masculin (în.)3 / 8-18
MaterialCauciuc sintetic
În afara Dia.7 / 8 "
Temp. Gamă-40 până la 200 grade F
Presiune de lucru225 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.55
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS4009110000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț
Furtun 2ZJN3 VANZATOR APROBAT 48 inch Lungime 1/4-18 | AC4FDQ 2ZJN33 / 8 "3 / 4 "€33.90
Furtun 2ZJP1 VINDATOR APROBAT 48 inch Lungime 3/8-18 | AC4FDY 2ZJP13 / 8 "3 / 4 "€40.72
APROBAT VENDOR 2ZJP8 Ansamblu furtun 48 inch Lungime 3/8-18 | AC4FEF 2ZJP81 / 2 "7 / 8 "€42.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJR6 Ansamblu furtun 48 inch Lungime 3/8-18
€48.25 /unitate